LINTERNA DE LAPIZ C/PILAS ALCALINAS TRUEVIEW IPL-LED (INCLUIDAS 2 BATERIAS AAA)
Luz de bolígrafo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:IPL-LED
Rubix:799226344000
fabricante:4933459440
EAN:4058546011017

Documentos
Detalles de producto : LINTERNA DE LAPIZ C/PILAS ALCALINAS TRUEVIEW IPL-LED (INCLUIDAS 2 BATERIAS AAA)
TRUEVIEW™ alkaline pen light with 100 Lumens of light output. Delivers up to 30 m beam distance for inspection tasks. Impact and corrosion resistant aircraft aluminium body with knurling grip for best durability. IP67 rated for submersion in up to 1 meter of water and protection from dust. Protective rubber bite zone for occasional hands-free use. Removable metal pocket clip. Max. run-time 3,5 hours. Weight with batteries 0,06 kg. Supplied with 2 x AAA batteries.
Cualidades
-100 lúmenes de salida de luz de alta definición TRUEVIEW que proporcionan hasta 30 m de distancia de haz para tareas de inspección
Cuerpo de aluminio aeronáutico resistente a los golpes y a la corrosión con empuñadura moleteada para una mayor durabilidad
Clasificación IP67 para sumergirla en agua hasta 1 metro y protegerla del polvo
Incorpora una zona de mordida de goma protectora para uso ocasional con manos libres
Clip de bolsillo metálico extraíble
Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo
Incluye (2) pilas AAA
Cuerpo de aluminio aeronáutico resistente a los golpes y a la corrosión con empuñadura moleteada para una mayor durabilidad
Clasificación IP67 para sumergirla en agua hasta 1 metro y protegerla del polvo
Incorpora una zona de mordida de goma protectora para uso ocasional con manos libres
Clip de bolsillo metálico extraíble
Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo
Incluye (2) pilas AAA
Aplicaciones
Occasional Hands-Free Use
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 100 lm |
|---|---|
| Alcance | 30 m |
| Tensión | 3 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € Sin IVA
/ unidad
38,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días