SPC 7100LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC7100 DELTA NARROW
Rubix:798349218000
fabricante:962767100
EAN:5414465319532
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa7100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 7100LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa7100 mm
Longitud interior7017 mm
Longitud exterior7130 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesnarrow (deep) wedge / v-shaped
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,72 Sin IVA
/ unidad
194,47 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h