SPB 6300

optibelt SK SPB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPB 6300
Rubix:798356308000
fabricante:1694364
EAN:4014486079234
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa6300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 6300


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x585x585 mm
    Peso neto1229 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa6300 mm
    Longitud interior6240 mm
    Longitud exterior6322 mm
    Grosor13 mm
    104,12 € Sin IVA
    / unidad
    125,99 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días