SPZ 850LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ850 DELTA NARROW
Rubix:798349243000
fabricante:962460850
EAN:5414465307744
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa850 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 850LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa850 mm
Longitud interior837 mm
Longitud exterior863 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 Sin IVA
/ unidad
7,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días