Referencias
Optibelt:SPZ 750
Rubix:798356370000
fabricante:1532340
EAN:4014486080070





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 750 mm |
Detalles de producto : SPZ 750
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x82x82 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 750 mm |
| Longitud interior | 712 mm |
| Longitud exterior | 763 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días