SPZ 562LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ562 DELTA NARROW
Rubix:798349224000
fabricante:962460562
EAN:5414465307508
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa562 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 562LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa562 mm
Longitud interior525 mm
Longitud exterior575 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
5,91 € Sin IVA
/ unidad
7,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días