Referencias
Optibelt:SPB 3320
Rubix:798490535000
fabricante:SPB 33207700
EAN:4014486529128


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3320 mm |
Detalles de producto : SPB 3320
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 647 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3320 mm |
| Longitud interior | 3260 mm |
| Longitud exterior | 3342 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días