SPA 3750

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 3750
Rubix:798051624000
fabricante:SPA 37507700
EAN:4014486078398
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3750


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x430x430 mm
    Peso neto461 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa3750 mm
    Longitud interior3705 mm
    Longitud exterior3768 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    43,01 Sin IVA
    / unidad
    52,04 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días