SPB 1400 MN

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPB1400MN SUPERHC MN
Rubix:937161402081
fabricante:941601400
EAN:5412571106121
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1400 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 1400 MN


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1400 mm
Longitud interior1400 mm
Longitud exterior1422 mm
Grosor13 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días