SPA 3750LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA3750 DELTA NARROW
Rubix:798349130000
fabricante:962563750
EAN:5414465318238
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3750LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3750 mm
Longitud interior3705 mm
Longitud exterior3768 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientessmooth (wrapped, unnotched)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
35,66 € Sin IVA
/ unidad
43,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días