Referencias
Mecaline:SPB2950E - 889471
Rubix:799054433000
fabricante:889471
EAN:3660338420245


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2950 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 2950
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2950 mm |
| Longitud interior | 2890 mm |
| Longitud exterior | 2972 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,37 € Sin IVA
/ unidad
42,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días