SPB 4120

optibelt SK SPB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPB 4120
Rubix:798475604000
fabricante:1664477
EAN:4014486529548
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 4120


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa4120 mm
    Longitud interior4060 mm
    Longitud exterior4142 mm
    Grosor13 mm
    Revestidosi
    Seriesk s=c plus
    Materialengineered polychloroprene (cr) rubber top and core layer; rubber-impregnated fabric wrap; rubber-coated polyester tension cords
    Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
    Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
    Diámetro mínimo de polea140 mm
    67,56 € Sin IVA
    / unidad
    81,75 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días