Referencias
Optibelt:3V 500
Rubix:798352063000
fabricante:3V 5007700
EAN:4014486043983




Detalles de producto : 3V 500
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x51x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 1266 mm |
| Longitud interior | 1228 mm |
| Longitud exterior | 50 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,44 € Sin IVA
/ unidad
13,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días