Referencias
Mecaline:SPB1650
Rubix:798733234000
fabricante:857727
EAN:3660338129780


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1650 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 1650 OLD
Correas revestidas con sección estrecha
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1650 mm |
| Longitud interior | 1590 mm |
| Longitud exterior | 1672 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días