SPC 2120LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPC2120 DELTA NARROW
Rubix:798349196000
fabricante:962762120
EAN:5414465319235
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 2120LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2120 mm
Longitud interior2037 mm
Longitud exterior2150 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
46,25 € Sin IVA
/ unidad
55,96 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h