SPA 1457 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPA1457MN SUPERHC MN
Rubix:798377494000
fabricante:941501457
EAN:5412571102086
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1457 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 1457 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1457 mm
Longitud interior1412 mm
Longitud exterior1475 mm
Grosor10 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días