3V 950

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:3V 950
Rubix:798355978000
fabricante:1662636
EAN:4014486044201
brand logo

Resumen técnico

Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa2409 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 950


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto179 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa2409 mm
    Longitud interior2371 mm
    Longitud exterior95 mm
    Grosor8 mm
    20,59 € Sin IVA
    / unidad
    24,91 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días