Referencias
Optibelt:SPZ 1137
Rubix:798356397000
fabricante:SPZ 11377700
EAN:4014486080360





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1137 mm |
Detalles de producto : SPZ 1137
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1137 mm |
| Longitud interior | 1099 mm |
| Longitud exterior | 1150 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h