Referencias
Optibelt:SPB 2800 RP
Rubix:798356279000
fabricante:SPB 28006002
EAN:4014486078848





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
Detalles de producto : SPB 2800 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 546 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
| Longitud interior | 2740 mm |
| Longitud exterior | 2822 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,56 € Sin IVA
/ unidad
84,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días