SPZ 925

optibelt SK SPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPZ 925
Rubix:798356383000
fabricante:SPZ 9257700
EAN:4014486080216
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa925 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 925


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x102x102 mm
    Peso neto68 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa925 mm
    Longitud interior887 mm
    Longitud exterior938 mm
    Grosor8 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    8,19 Sin IVA
    / unidad
    9,91 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días