Referencias
Optibelt:SPA 1632 RP
Rubix:798356173000
fabricante:1544088
EAN:4014486077209





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1632 mm |
Detalles de producto : SPA 1632 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x187x187 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1632 mm |
| Longitud interior | 1587 mm |
| Longitud exterior | 1650 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 € Sin IVA
/ unidad
35,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días