5V 1900

optibelt SK 5V/15N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:5V 1900
Rubix:798356069000
fabricante:5V 19007700
EAN:4014486051551
brand logo
Resumen técnico
Perfil5v
Anchura superior15 mm
Longitud indicativa4815 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5V 1900


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto941 g
    Perfil5v
    Anchura superior15 mm
    Longitud indicativa4815 mm
    Longitud interior4755 mm
    Longitud exterior190 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días