Referencias
Optibelt:SPA 3182 RP
Rubix:798352929000
fabricante:SPA 31826002
EAN:4014486078305





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3182 mm |
Detalles de producto : SPA 3182 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x365x365 mm |
|---|---|
| Peso neto | 391 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3182 mm |
| Longitud interior | 3137 mm |
| Longitud exterior | 3200 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,39 € Sin IVA
/ unidad
67,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días