Referencias
Optibelt:SPA 2847
Rubix:798356230000
fabricante:1702002
EAN:4014486078138





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2847 mm |
Detalles de producto : SPA 2847
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x327x327 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2847 mm |
| Longitud interior | 2802 mm |
| Longitud exterior | 2865 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 € Sin IVA
/ unidad
41,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días