SPZ 1180LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1180 DELTA NARROW
Rubix:798348969000
fabricante:962461180
EAN:5414465308031
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1180LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1180 mm
Longitud interior1167 mm
Longitud exterior1193 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
8,78 € Sin IVA
/ unidad
10,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días