SPA 2432

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857685
Mecaline:SPA2432E - 889368
Rubix:799054782000
fabricante:889368
EAN:3660338419218
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2432 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 2432


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2432 mm
Longitud interior2387 mm
Longitud exterior2450 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
27,87 € Sin IVA
/ unidad
33,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días