Referencias
Optibelt:SPC 5600 BP
Rubix:798381826000
fabricante:1640302
EAN:4014486383096




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5600 mm |
Detalles de producto : SPC 5600 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en V de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2178 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5600 mm |
| Longitud interior | 5517 mm |
| Longitud exterior | 5630 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,52 € Sin IVA
/ unidad
292,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días