Referencias
Bosch:2608641170
Rubix:798874909000
EAN:3165140373524


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material | acero templado |
| Tipo | hoja de sierra circular |
Detalles de producto : DISCO 160X1,8X20 Z12 P/MADERA
El disco de sierra circular Optiline Wood ofrece cortes precisos y de calidad en todo tipo de maderas. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso ofrecen cortes limpios, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para todos los tipos de maderas y materiales de madera. En función del número de dientes, se pueden lograr diferentes resultados con los discos de sierra circular Optiline Wood, que cuentan con geometría de diente ATB (dentado alternado): un número de dientes elevado ofrece cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza un corte sólido y eficiente.
Hoja de sierra circular Optiline Wood 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Aplicaciones
Madera|Panel de partículasMadera|Paneles insonorizantesMadera|Paneles fibraggloMadera|Materiales compuestosMadera|Madera blandaMadera|Madera dura/Madera macizaMadera|Paneles laminados densificadosMadera|Contrachapado/LattéMadera|Paneles MDF con revestimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x190x7 mm |
| Peso con embalaje | 270 g |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero templado |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Número de dientes | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € Sin IVA
/ unidad
37,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días