Referencias
Bosch:2608631030
Rubix:799052811000
EAN:3165140007320

Detalles de producto : SIERRA CALAR T227 D CURVA P/ALUMINIO
Hoja de sierra de calar para aluminio
Cualidades
Powerful: greatly facilitates work. Blade with progressive teeth and end attachment: particularly precise cutting and fast.
Aplicaciones
Ferrous metals|SheathsMetal non-ferrous metals|AluminiumPlastics|epoxy (epoxy resin)Plastics|Reinforced plastics glass fibres (PRFV)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 29 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | hss |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 € Sin IVA
/ unidad
19,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días