Referencias

Festo:QSR-M5-4
Rubix:798197406000
fabricante:153526
EAN:4052568035044
QSR-M5-4 Push-in fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSR-M5-4


Racor a presión, giratorio QSR-M5-4 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Peso neto13,6 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1m5
Perfilestándar
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
17,39 Sin IVA
/ unidad
21,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días