Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178480
Rubix:781200171038
fabricante:24178480


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 129 150 7 NBR (24178480
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 129 150 7 NBR (24178480
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,07 € Sin IVA
/ unidad
505,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días