Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406238
Rubix:798388813000
fabricante:406238

Documentos
Detalles de producto : TDUOP AIR 25 8 12 72NBR 406238
Pistón completo TDUOP Aire 80x14x25 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € Sin IVA
/ unidad
43,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
