Referencias
Dichtomatik:67187865
Rubix:799072555000
fabricante:67187865


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 125,0 100,0 25,4 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € Sin IVA
/ unidad
36,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días