Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:505020
Rubix:798389893000
fabricante:505020


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 65 49,5 6 928 98AU 505020
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,771 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Diámetro interior | 49.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € Sin IVA
/ unidad
56,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días