Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096105
Rubix:798019113000
fabricante:24096105


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 9.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 100 80 9,4 24096105
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,53 € Sin IVA
/ unidad
430,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días