Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24101339
Rubix:798390344000
fabricante:24101339

Documentos
Detalles de producto : EKV 40 25 11 B3K674 BI-FKM 24101339
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El juego de sellado es adecuado para alojamientos de montaje robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
JUEGO DE SELLADO PARA MANGUITOS DE TECHO SERIE EKV
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,166 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Altura | 11 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,94 € Sin IVA
/ unidad
527,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
