Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213816
Rubix:781202340038
fabricante:24213816


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 139 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 160 139 8,1 (24213816)
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 160 139 8,1 (24213816)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74,4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 139 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,28 € Sin IVA
/ unidad
375,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días