Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007413
Rubix:781100252038
fabricante:24007413

Documentos
Detalles de producto : S8 28 36 6 (24007413)
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma incorporada en la parte textil. El sello compacto de vástago también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Sello compacto 70 NBR B209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,71 € Sin IVA
/ unidad
97,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
