Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422264
Rubix:798313133000
fabricante:40422264


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 90 105 11,4 AU142 24223311
Anillo ranurado T 20 95 AU V142 (24223311)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,45 € Sin IVA
/ unidad
59,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días