Referencias
Dichtomatik:SDS01 3/2 90,00 110,00 40,00 NB9055
Rubix:799072628000
fabricante:67188780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 40 mm |
Detalles de producto : SDS01 3/2 90,0 110,0 40,0 90NBR
Juego de manguito superior 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | nn |
| Ejecución | juego de manguitos para techo (ds e 01 3/2 nn), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,90 € Sin IVA
/ unidad
82,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días