Rodamiento de bolas ranurado NTN 60/22LLU/5K, Diámetro exterior: 44 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 22 mm

NTN - Rodamientos rígidos de bolas - 60/22LLU/5K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:60/22LLU/5K
Rubix:799225832000
EAN:4547359797220
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 60/22LLU/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x44x12 mm
Peso neto74 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r5050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10400 N
Peso0.074 kg
34,88 € Sin IVA
/ unidad
42,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas