Rodamiento de bolas ranurado NSK 6321ZZ, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 49 mm | Diámetro interior: 105 mm
NSK Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda 6321 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : 6321ZZ
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de elementos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Disponibles en varios tipos para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio que puede extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas con superacabado - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 8200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6321.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 154000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 184000 N |
- Entrega estimada (15) días