Rodamiento de bolas ranurado FAG 6222-MA-C4, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6222-MA-C4
Rubix:798931026000
fabricante:0384051720040
EAN:4012801278461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6222-MA-C4
Rodamientos de bolas 62..-MA, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5439 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 117000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 153000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,50 € Sin IVA
/ unidad
1073,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días