Rodamiento de bolas ranurado SKF 6008-2RS1/VP233F7, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6008-2RS1/VP233F7
Rubix:798787779000
fabricante:226090
EAN:7316572473191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008-2RS1/VP233F7


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto193 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6008
Materialacero para rodamientos
52,66 € Sin IVA
/ unidad
63,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas