Rodamiento de bolas ranurado FAG 6036-M, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6036-M
Rubix:006036000008
fabricante:0167187390000
EAN:4012801201957
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6036-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x280x280 mm
Peso neto10600 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3300 rpm
Velocidad límite4050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r199000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
1265,69 € Sin IVA
/ unidad
1531,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas