Rodamiento de bolas ranurado SKF 61901-2RS1/W64, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61901-2RS1/W64
Rubix:798308244000
fabricante:160245
EAN:07316571781679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61901-2RS1/W64


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, este rodamiento rígido de bolas SKF se adapta a entornos exigentes. Fiable, fácil de instalar y de alto rendimiento, ofrece un diseño estanco con juntas de labio de goma que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes.

Características:
Este rodamiento ofrece un soporte versátil para cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Su diseño permite reducir la fricción al tiempo que garantiza una excelente tolerancia a las vibraciones y una gran precisión de funcionamiento. El juego estándar permite alcanzar velocidades elevadas sin comprometer la estabilidad, pero requiere una alineación inicial muy buena. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas continuas y a los impactos momentáneos. Además, la presencia de grasa Solid Oil garantiza una acción hidrófuga y una lubricación eficaz durante toda la vida útil del producto.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de caucho, que retienen el lubricante y protegen eficazmente contra los contaminantes. La grasa Solid Oil garantiza una microlubricación constante, lo que evita la necesidad de relubricación. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones, así como comprobar el nivel de ruido del rodamiento. Un mantenimiento regular permite detectar precozmente cualquier anomalía y prolongar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas está garantizada por juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) a cada lado. Estas juntas ofrecen una excelente protección contra el polvo, el agua y otros contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. El caucho NBR también es resistente a los aceites y las grasas, lo que garantiza una estanqueidad fiable incluso en entornos difíciles. La estanqueidad frente a la humedad se ve reforzada por el polímero Solid Oil, que ocupa casi todo el espacio entre los elementos rodantes, impidiendo que el agua y la humedad penetren.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de estanqueidad. Con más de 115 años de experiencia, la empresa destaca por sus innovaciones técnicas y su compromiso con la calidad. Con presencia en cerca de 130 países, SKF cuenta con más de 40 000 empleados y 17 000 distribuidores en todo el mundo. Sus productos están omnipresentes en la sociedad y se utilizan en cualquier lugar donde haya movimiento. SKF desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones de CO₂ de numerosas aplicaciones industriales y se compromete a descarbonizar toda su producción de aquí a 2030.

Puntos fuertes:
- Juntas de labio de caucho que ofrecen una protección óptima contra los contaminantes.
- Lubricación Solid Oil para una larga vida útil sin necesidad de relubricación.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Bajo mantenimiento gracias a una estanqueidad eficaz y a una lubricación antihumedad de por vida.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para su uso en cintas transportadoras, equipos de manipulación de mercancías y maquinaria agrícola. Es adecuado para sistemas que requieren resistencia a cargas radiales y la capacidad de alcanzar velocidades elevadas. Su uso en líneas de producción o sistemas de manipulación en almacenes garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en entornos exigentes (humedad, polvo, agua, líquidos, etc.).

Información técnica


Atributos
Peso neto10,2 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie619..
Materialacero para rodamientos
Velocidad límite16600 rpm
82,30 € Sin IVA
/ unidad
99,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas