Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-LM806649/LM806610, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 19.05 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-LM806649/LM806610
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-LM806649/LM806610
Rubix:799035536000
EAN:4547359482874




Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 4T-LM806649/LM806610
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88,9x88,9x19,05 mm |
|---|---|
| Peso neto | 448 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,20 € Sin IVA
/ unidad
59,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días