Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67390, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 46.038 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:67390
Rubix:506739000001
fabricante:100033349
EAN:0053893364926
Tapered Roller Bearing -  67390-20024
Resumen técnico
Diámetro interior133.35 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura46.038 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67390 @


Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos básico y el más utilizado. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)197x197x52 mm
Peso neto3100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Peso con embalaje3098 g
Diámetro interior133.35 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Serie67300
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,30 Sin IVA
/ unidad
537,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas