Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 201W, Diámetro exterior: 93.269 mm | Diámetro interior: 51.054 mm | Anchura: 26.187 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:T 201W
Rubix:499920101001
EAN:0053893939360




Resumen técnico
| Diámetro interior | 51.054 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.269 mm |
| Anchura | 26.187 mm |
Detalles de producto : T 201 W
Thrust tapered roller bearing T201W
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 51.054 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.269 mm |
| Anchura | 26.187 mm |
| Peso | 0.8 kg |
| Serie | ttcs |
| Material | stamped steel assembly retainer (full complement / cageless design) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 26.187 mm |
| Norma | abma inch system standard 23.2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,25 € Sin IVA
/ unidad
273,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días