Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32017X, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32017X
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:32017X
Rubix:032017000001
fabricante:100071708
EAN:0053893252278


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32017X
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32017X tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 1260,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,99 € Sin IVA
/ unidad
166,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días